絞り込み
ブランド
  • Torras
  • アイリスオーヤマ(17)
  • T-fal(ティファール)(17)
  • ツインバード(10)
  • 東芝(10)
  • マクセルイズミ(9)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • 日立(5)
  • テスコム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • シービージャパン(4)
  • SteamOne(4)
  • オーム電機(3)
  • ノーブランド(3)
  • 太知ホールディングス(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • DBK(3)
  • ラドンナ(3)
  • cado(3)
  • プラスマイナスゼロ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛玉取り器 [ Black ] Torras毛玉取り器 [ Black ]Torras
8,982税込9,880
1個
5日以内出荷
【高効率かつ強力な吸引力】11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。【パワフルな6枚刃】通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。【3段階調節可能】様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。【簡単にお手入れ】取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。【軽量で持ち運びやすい】わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。【大容量バッテリー】2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。【おしゃれなデザイン】他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。【3個の替え刃】替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。
入力(有線)5V1A充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)最大3充電端子USB Type-C
毛玉取り器 [ White ] Torras毛玉取り器 [ White ]Torras
8,982税込9,880
1個
5日以内出荷
【高効率かつ強力な吸引力】11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。【パワフルな6枚刃】通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。【3段階調節可能】様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。【簡単にお手入れ】取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。【軽量で持ち運びやすい】わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。【大容量バッテリー】2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。【おしゃれなデザイン】他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。【3個の替え刃】替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。
入力(有線)5V1A充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)最大3充電端子USB Type-C
生活家電