生活家電 :「けだまとり」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Torras毛玉取り器 [ Black ]
エコ商品
【高効率かつ強力な吸引力】。11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。【パワフルな6枚刃】。通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。【3段階調節可能】。様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。【簡単にお手入れ】。取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。【軽量で持ち運びやすい】。わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。【大容量バッテリー】。2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。【おしゃれなデザイン】。他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。【3個の替え刃】。替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。
入力(有線)5V1A 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)最大3 充電端子USB Type-C
1個
8,982 税込9,880
5日以内出荷

Torras毛玉取り器 [ White ]
エコ商品
【高効率かつ強力な吸引力】。11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。【パワフルな6枚刃】。通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。【3段階調節可能】。様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。【簡単にお手入れ】。取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。【軽量で持ち運びやすい】。わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。【大容量バッテリー】。2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。【おしゃれなデザイン】。他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。【3個の替え刃】。替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。
入力(有線)5V1A 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)最大3 充電端子USB Type-C
1個
8,982 税込9,880
5日以内出荷