2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。
その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ
適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160
質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76
容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)
種類スチーム:連続スチーム/ドライ
切替方式スチーム:全温度3段階スチーム
定格100V-950W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節3段階(低/中/高)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
生活家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。