4ページ目: 生活家電

150件中 121150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イズミ 毛玉取り器 デリケート外刃(KC-NW825用) マクセルイズミイズミ 毛玉取り器 デリケート外刃(KC-NW825用)マクセルイズミ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
対応機種(本体型番):KC-NW825に対応。
対応機種KC-NW825RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
スチームリッチハンディスチーマー Toffy ラドンナスチームリッチハンディスチーマー Toffyラドンナ
8,398税込9,238
1台
7日以内出荷
衣類スチーマーとして最高水準※1の平均20g/分の大量スチームとパワフル噴出設計を採用し、強力なスチーム力で素早く衣類ケア。衣類のシワ取りはもちろん、スチームの力で脱臭やファブリックの除菌までかなえた衣類スチーマーです。
付属品ブラシ、置き台、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)790(ブラシ含まず)電源AC100V (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)1,200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】188×220×93【折りたたみ時】188×120×93連続使用時間7分電源コード1.8水タンク容量(mL)140スチーム量(mL/min)20
アイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mm AIVILアイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mmAIVIL
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
従来品よりも60mm以上も長いロングバレル。時短できれいなスタイリングバレルが均一に温まり、思い通りのカールを一瞬で作ります。
温度(℃)80~190(12段階)コード長さ(m)3
S-Nomad SteamOneS-NomadSteamOne
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
フランス発の持ち運び衣類スチーマー上位モデル
仕様●スチームプレート:ステンレス●トリガーロック:ワンプッシュで連続噴射●専用タンク容量:約150ml、オートスタンバイ付属品ボトルコネクター、吸盤ハンガーフック、ポーチ製品質量(g)約800立ち上がり時間約30秒スチーム量(mL/min)約18 ・ 約10 / 分
衣類スチーマー George SteamOne衣類スチーマー GeorgeSteamOne
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
フランス発のSteamOne置き型衣類スチーマー最上位モデル
仕様●スチームプレート:ステンレス●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●安全停止機能:スチームヘッドをホルダーにかけスタンバイ状態のまま、約3分経過後電源オフ●専用タンク容量:約1.2L●電源コード長(m):約2●組み立て:要(ドライバー等工具不要)付属品専用ハンガー、取り外し可能ブラシ、ミトン、スチームボード、専用電源コード、専用アース線付き2芯アダプタ、単4電池2本質量(kg)約7.7電源(V)100、50/60Hz消費電力(W)1400保証期間ご購入日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27 × 180 × 17立ち上がり時間約60秒スチーム量(mL/min)約27、18、10
ハンディ―衣類スチーマー SIMON(サイモン) SteamOneハンディ―衣類スチーマー SIMON(サイモン)SteamOne
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
フランス発のSteamOneハンディー衣類スチーマーエントリーモデル
仕様●スチームプレート:ステンレス●スチーム持続時間:約6~8分●使用できない生地:革、合成皮革、ビニール等●専用タンク容量:約120ml電源(V)100、50/60Hz消費電力(W)1400電源コード(m)約2製品質量(g)約720保証期間ご購入日より1年間立ち上がり時間約60秒製品サイズ(mm)約W100 x H 288 x D 135スチーム量(mL/min)約15
ハンディ&プレススチーマー BRUNO(ブルーノ)ハンディ&プレススチーマーBRUNO(ブルーノ)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
休日にプレスでしっかり衣類のシワを伸ばしたいときにも、忙しいお出かけ前に気になる部分を手早くケアしたいときにも使えるプレス・スチーム兼用衣類スチーマー。広いアイロン面で手早くシワが伸ばせるほか、先端を使えばボタンや細かい部分のシワもきれいに仕上がります。スピーディーな立ち上がりで、タンクはワンタッチ着脱仕様。レトロなアイロンをイメージした形状と木目調の持ち手が温かみあふれるデザインです。
仕様●アウターカートン:横幅:39.6cm●本体サイズ関係特記:スタンド使用時:W230mm×H156mm×D107mm●本体(付属品無し):横幅:223mm●梱包状態:紙箱付属品スタンド、注水カップ、ブラシ材質ポリカーボネート/ABS樹脂/アルミニウム合金グレージュ備考タンク容量:約100ml電源AC100V、コード長:約3m機能定格消費電力:1,000W、スチーム連続使用可能時間:最大約10分、スチーム量:約10g/分(通常時)・約15g/分(強)、アイロン温度調節(100/140/180度)、自動ヒーターOFF機能
ハンディアイロン&スチーマー Toffy ラドンナハンディアイロン&スチーマー Toffyラドンナ
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
アイロンとしても使える衣類スチーマー。最大20g/分の大量スチームがしっかり衣類をケアします。
仕様スチーム動作時間:約7分間(HIGH使用時)付属品置き台、注水用カップ、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)約1,000(置き台含まず)、約1,170(置き台含む)電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)1,200本体寸法約191(W)×143(H)×92(D)mm(置き台・電源コード含まず)、約214(W)×163(H)×115(D)mm(置き台使用時、電源コード含まず)電源コード(cm)約180水タンク容量(mL)約140スチーム量(mL/min)約20(最大)
布団乾燥機 アッとドライ 日立布団乾燥機 アッとドライ日立
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖めます。速暖・速乾!| 日立独自のV字型「ふとん乾燥アタッチメント」がすばやく温風を広げて暖める。ふとんにサッと差し込むだけで使えます。節電コース新搭載。冬乾燥コースより約20%の節電効果 電気代が気になる方におすすめです。かんたんセット&収納でお部屋すっきり(オールインワン収納)。ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。アレルキャッチャーフィルターでアレル物質対策。アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解抗菌、防カビ、消臭効果があります。【清潔】毎日眠るふとんのために、清潔に使用・収納。ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。一年中しっかりふとんのケアを(ダニ対策コース)。ダニ対策コース約65分
仕様●吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター●抗菌加工:操作部、ふとん乾燥アタッチメント付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー消費電力(W)最大680定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約4.3 (付属品収納時)安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×21.7×33.8
衣類スチーマー 日立衣類スチーマー日立
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。当て布なしで簡単ブラシアタッチメント。アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。
仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップアイボリー電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約113mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130
コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) 東芝コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)東芝
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。
その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)種類スチーム:連続スチーム/ドライ切替方式スチーム:全温度3段階スチーム定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)2コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)
靴乾燥スタンド cado靴乾燥スタンドcado
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書質量(g)約595外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
くるっとアイロンマット ショート TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ショートTENMA(天馬)
34,980税込38,478
1箱(30個)
4日以内出荷
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。
用途整頓整頓に。幅(mm)30奥行(mm)42
くるっとアイロンマット ロング TENMA(天馬)くるっとアイロンマット ロングTENMA(天馬)
44,980税込49,478
1箱(30個)
4日以内出荷
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。
用途整頓整頓に。幅(mm)38奥行(mm)78
衣類スチーマー Panasonic(パナソニック)衣類スチーマーPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
スチームという、衣類ケア。基本性能を備えたスタンダードモデル。パワフルな浸透スチームで、シワのばしも脱臭★1・除菌★2も。時間がない時でも使える。軽量・コンパクトだから軽々かけられる。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。適合スチーム量:平均約11(g/分)アイボリー質量(g)約670(スタンド含まず)種類ベース:フラットベース電源(V)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950温度(℃)約160コード長さ(m)電源:約2.5穴数スチーム:6穴時間スチーム噴出し:連続約4分スチーム温度(℃)浸透スチーム・スチーム噴射220°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×15.5×13立ち上がり時間約30秒注水量(mL)約50
ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ Colorsアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
ふとん乾燥機があれば外に干さなくても大丈夫。いつでもふとんをふかふかに。ふとん全体を約20分であたため!立体ノズルが隅々まで風を届けます。ベッドサイドからノズルを伸ばすだけで設置OK。シンプルなモード設定と分かりやすいボタン表示で操作も簡単。「ダニモード」「あたためモード」など便利な自動モード付き。手動で温度設定(高温、低温、送風の3段階)を調整することも出来ます。温度の上がり過ぎを防ぐ3種類の安全装置(温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ)を搭載。安心してお使いいただけます。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)780(高温風時)コード長さ(m)約1.9本体質量(g)3400安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×335タイマー15/30/60/120/180分
充電式毛玉取り器 WJシリーズ ウィキャン充電式毛玉取り器 WJシリーズウィキャン
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
面倒な電池の入れ替え不要の充電式、充電式でハイパワー。ACアダプタなど不要でコンセントに直接させる簡単充電、内臓プラグで簡単充電。連続使用40分(フル充電時)。※ヘッドカバーは付属無しに仕様変更となりました。
仕様●サイズ:17×6×9cm●重量:208g●材質:ABS樹脂・コバルト合金・炭素鋼・他●充電時間:8~12時間●連続使用時間:最大約40分
AC100V/680W フトン乾燥機 エスコAC100V/680W フトン乾燥機エスコ
25,000税込27,500
1台(1台)
翌日出荷
パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー質量(kg)4.3(付属品収納時)消費電力(W)680電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルターホース長さ(mm)約900(本体高さ含む)タイマー最長150分(マイコン式)
ふとん乾燥機 カラリエ アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエアイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます
仕様タイマー(分):15/30/60/120/180質量(kg)4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大870(最小0)安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ電源コード(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
衣類用スチーマー アイリスオーヤマ衣類用スチーマーアイリスオーヤマ
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
ハンガーにかけたまま簡単シワ伸ばし!忙しい朝にも便利な2Way衣類スチーマーです。ハンガーにかけたままも、置台を使ってもお使いいただけます。すぐに使える起動時間35秒。パワフルスチームで時間の無い朝にもハンガーにかけたままスムーズにしわ伸ばしができます。約5分30秒の連続使用が可能。アイロンかけ面を押し当てて除菌、スチームを充てることで衣類についたニオイ対策に効果的です。
仕様温度過上昇防止装置:温度ヒューズ:240℃付属品スタンド、計量カップ質量(g)約790消費電力(W)950電源AC100V、50/60Hz温度(℃)アイロンかけ面:約160電源コード(m)約2.5コードあり寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)[本体]約16.5×約7×約13、[保管時]約18×約8.5×約15注水量(mL)約60
ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具]ハンディスチームアイロン 2WAYスマイル[家具]
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
アイロン・スチーマーの1台2役! ハンガーにかけたまま強力スチームでサッとシワ伸ばし。ハンディスチームアイロン。スチームの力で除菌・脱臭。電源ONから約40秒で使用可能。温度調節機能付き。ハンガーにかけたまま使えるパワフルショット。襟・袖などパリッとさせたい箇所にはドライアイロンとしても使用可能。用途に合わせて使い分けできるアタッチメント2種付属。シルクやウールなど熱に弱い素材にはデリケートアタッチメント。糸くずやホコリを取るブラッシングアタッチメント。
用途衣類のシワのばしに。細かいホコリなどのゴミ取りにも。ジャケット/ブラウス/ニット/パンツ/スラックス/折り目/シルク/カシミヤ/ウール/アイロン/ハンディ/スチーマー/除菌/脱臭/軽量/スリム/コンパクト/簡単付属品軽量カップ、お手入れブラシ、収納袋ブラック質量(g)620コードあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×35×7.5
フリームーブミニ 6430 T-fal(ティファール)フリームーブミニ 6430T-fal(ティファール)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。 用途が広がるスタンダードモデルのコードレススチームアイロン。 わずか870gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。 パワフルな大量スチーム(最大90g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。 セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。 素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。 バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。 スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。 自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.87ブルー電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き)孔数スチーム:11個コード有り排出量(g/min)ジェットスチーム:最大90、通常スチーム:最大0-12水タンク容量(mL)110
らっかるスチーマー マカフルらっかるスチーマーマカフル
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
布地にあわせて温度のスチームが出せる(高温・中温のみ) コードが長いのでハンガーショットも使いやすい 手になじんで握りやすい持ち手 ワンプッシュで約1分間スチームが出続けるので楽々! 水残量が見やすい大きい水タンク ニットなどお手入れにも使える毛ブラシアタッチメント付
付属品置台、毛ブラシアタッチメント、給水カップ質量(g)約530(電源コードを除く)定格AC100V-800W 50/60Hz温度(℃)【かけ面】高:165、中:135、低:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約188×92×(最大)124電源コード(m)約3.0機能【自動オフ】加熱:約8分、スチーム:約1分タンク容量(mL)約120立ち上がり時間約35秒RoHS指令(10物質対応)対応スチーム量(mL/min)高:13、中:5.5
2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所)2WAYスチーム&アイロンSURE(石崎電機製作所)
3,098税込3,408
1台
4日以内出荷
軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。 常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。 ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。 ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。
付属品給水カップ(50ml)質量(kg)0.72(電源コード含む)電源コード(m)約3機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードあり寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110消費電力(VA、W)100-900、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応水タンク容量(mL)約50
アルミコート 北欧柄折畳式スチーム アイロン台 シービージャパンアルミコート 北欧柄折畳式スチーム アイロン台シービージャパン
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、便利な折畳式。 アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、収納性を重視した折り畳み式。 衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密 表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。 中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。 中材には、厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。 独自仕様「回転式フック」で、スチーマーがけもラクラク! 独自に開発した「回転式フック」。クローゼットに掛けて収納する時に便利なのはもちろん、アイロン台にシャツを掛けて吊るし、スチームアイロンがけをする時に効果バツグン!右に左に衣類を回しながらかけられるので、衣類にまんべんなくスチームを当てる事ができます。 折り畳んだ状態でも使えるので、アップリケやネームづけなどの細かな作業にも便利。 本体を折り畳んだ状態でも使えますので、ハンカチやアップリケなどの小物のアイロンがけや、シャツの襟や袖口だけなど気になった部分をピンポイントでかけたい時に便利です。
材質[本体・フック・脚部]スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]PVC、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム質量(g)1300タイプ折り畳み式耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.5×31×12収納時寸法(cm)W38×D31×H6
mlte 衣類スチーマー プラス シービージャパンmlte 衣類スチーマー プラスシービージャパン
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
長雨の必需品!生乾臭のあの原因菌を除去できる衣類スチーマーが登場! 梅雨時や秋の長雨の時期は湿度が高く洗濯物が乾きにくい…。 やっと乾いたと思ったら「なんだか生乾き臭が‥」と感じることありませんか? Mlte衣類スチーマープラスは”衣類にたっぷりスチームをかけるだけ”で、「洗濯物の生乾き臭」の原因となる”モラクセラ菌”をサッと除去してくれます! 毎日簡単に”衣類ケア”が出来る衣類スチーマー たっぷり連続スチーム”で、楽にシワとりが可能!(スチーム&プレス) スムーズなアイロンがけが可能な”美しいホワイトセラミック加工 一度の給水でアイロンがけが可能”な大容量着脱式給水タンク 残った水をお手入れするのもラク”な給水タンク
材質[アイロン本体]難燃剤ポリカーボネイト、[給水タンク]ABS樹脂、[注水口の蓋]シリコーンゴム、[排水口の蓋]シリコーンゴム、[アイロンスタンド]PBT樹脂、[アイロンスタンド滑り止め部分]シリコーンゴム、[アイロンかけ面]アルミニウム鋳物(セラミック加工)、[電源スイッチ]ABS樹脂、[スチームボタン]シリコーンゴム、[計量カップ]ポリプロピレン質量(g)940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×93×154(アイロンスタンド含む)
衣類スチーマー 日立衣類スチーマー日立
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」 当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
電源(V)AC1000(50/60Hz共用)消費電力(W)950水タンク容量(mL)約70立ち上がり時間(s)約30(高温設定時)温度調節高(約170℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ)本体質量(g)約660電源コード(m)約2.5付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器コードあり
STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー ツインバードSTYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマーツインバード
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ハンディーアイロン&スチーマーSTYLEMAGIC SA-4089Gは、スチームがワイドに噴霧できるアタッチメントがついた連続イオンスチームで、生地をいためずシワ伸ばしができるハンディーアイロン&スチーマーです。
本体寸法(mm)約200×140×135質量(g)約910(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800容量(mL)100面積(cm2)約60(かけ面)電源コード(m)約2.5発生方式滴下式(蒸気)付属品ワイドスチームアタッチメント×1、計量カップ×1、スチーム用ミトン×1、収納袋×1コードあり
[単3x2本] 毛だまクリーナー エスコ[単3x2本] 毛だまクリーナーエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
付属品メンテナンス用お掃除ブラシ材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H)質量(g)約160(電池除く)電源単3形乾電池×2個(別売)コードなしアズワン品番64-2266-36
首ふり毛だまクリーナー スマイルキッズ首ふり毛だまクリーナースマイルキッズ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
乾電池式の毛玉取り器。3段階の高さ調整付カバー・安全装置付。
材質本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレスサイズ(mm)63×160×95質量(g)154使用電池単3形乾電池2個(別売)付属品お掃除ブラシコードなし
生活家電