2,036件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
256 税込282
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)107 本体寸法(mm)110×36×16 関連資料(0.58MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304 表面処理バレル研磨
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に 材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP) ブラック
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ 付属品キー2本・止め金 材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数(最大)69万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用 材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2) 標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

トラスコ品番763-2932 材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm)79 質量(g)107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。 タキゲンコード24230
1個
2,250 税込2,475
当日出荷

BMK-9 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)90 本体寸法(mm)110×31×16 関連資料(1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ダストボックス、収納扉 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤 材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
387 税込426
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm)110×28×16 質量(g)75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 仕様Dt=20用 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質銅板(Cu) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。 長さ(m)20 規格UL規格UL510(FR)
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプ
エコ商品
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N)441 許容荷重(N[kgf])447(45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホシモト鉄製ヒンジピン
エコ商品
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング