扉部品 :「ステンレス 研磨」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)150
許容荷重(N)147(金具先端部)
表面仕上げバレル研磨
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード22775
1個
¥8,996
税込¥9,896
4日以内出荷
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠が取付可能です。
軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22338
1個
¥6,291
税込¥6,920
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22212
1個
¥4,987
税込¥5,486
当日出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
消防車などの酸素ボンベをワンタッチで出し入れできます。
用途特装車・消防車・救急車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード22272
1個
¥1,799
税込¥1,979
4日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
付属品大ナット・ビスセット
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)236
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)110.5
寸法L4(mm)108
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)17.5
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)44
寸法P3(mm)36
寸法P4(mm)72
寸法P5(mm)16
寸法P6(mm)62.5
寸法W1(mm)88
寸法W2(mm)49.5
寸法H3(mm)57
寸法W3(mm)64
寸法P7(mm)13
寸法P8(mm)10
表面仕上げバレル研磨
寸法P9(mm)11
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430)
表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上
タキゲンコード22919
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品キー2本・取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)1880
表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥14,685
税込¥16,154
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
本体がベルトを締付け荷物を固定します。
材質冷間ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
オールステンレス製で、耐食性に優れています。
トリガー付の為、誤解除が防止できます。
密閉性を必要とする扉に適しています。
調整ねじでグリップの微調整が可能です。
用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23989
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)
質量(g)385
表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
¥10,598
税込¥11,658
8日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60933
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)22.5
寸法W(mm)10
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20078
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法t(mm)1
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)8
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20079
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)
タキゲンコード03604
1個
¥135
税込¥149
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
用途トラックレール金具
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ本体/サンドブラスト処理、ベース/バレル研磨
タキゲンコード23262
1個
¥3,571
税込¥3,928
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)115
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)20
許容荷重(kN)8.8
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)29.5
寸法P(mm)34
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)13
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11859
1個
¥1,758
税込¥1,934
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。
密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨
タキゲンコード03605
1個
¥233
税込¥256
4日以内出荷
パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。
ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
用途特装車・バス等の取手やハシゴ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)210
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)30
許容荷重(kN)8.8
寸法D(Φmm)8.5
寸法L2(mm)30
寸法P(mm)50
寸法W1(mm)80
寸法W2(mm)16
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11858
1個
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)820
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60131
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅
質量(g)15
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)38
寸法t(mm)1.5
寸法L2(mm)35
寸法d(Φmm)3.3
寸法P1(mm)28
寸法P2(mm)22
寸法W1(mm)10
寸法W2(mm)10
寸法W3(mm)10
表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっき
タキゲンコード20978
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)200
寸法H(mm)29
寸法L1(mm)105
寸法t(mm)3
寸法L2(mm)80
寸法d(Φmm)5.5
寸法P1(mm)66
寸法P2(mm)60
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)25
寸法W3(mm)25
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20974
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)25
寸法L1(mm)84
寸法t(mm)2.5
寸法L2(mm)65
寸法d(Φmm)5
寸法P1(mm)53
寸法P2(mm)52
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)20
寸法W3(mm)20
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20975
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法H(mm)16
寸法L1(mm)49
寸法t(mm)1.5
寸法L2(mm)40
寸法d(Φmm)3.5
寸法P1(mm)32
寸法P2(mm)28
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)13
寸法W3(mm)13
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20977
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)50
寸法H(mm)19
寸法L1(mm)58
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)46
寸法d(Φmm)4
寸法P1(mm)37
寸法P2(mm)35
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)16
寸法W3(mm)16
表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)黄銅
タキゲンコード20976
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。