ステンレス ロープフック(W54×P34)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859
ステンレス ロープフック(W80×P50)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)210寸法H(mm)50寸法L1(mm)30許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)8.5寸法L2(mm)30寸法P(mm)50寸法W1(mm)80寸法W2(mm)16表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11858
ステンレス 埋込み式ロープフックTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨