扉部品 :「マグネット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット
使用温度範囲(℃)-20~70
加工が容易にできます。
用途分電盤・冷蔵庫・ボックス
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)
使用温度範囲(℃)-20~80
優れた吸着力、強力フェライト磁石
扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)98
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)120
寸法L1(mm)5
寸法t(mm)10
寸法D(Φmm)52
寸法L2(mm)38
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法MM5
タキゲンコード20385
1個
¥808
税込¥889
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)15.7
材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)55
寸法L1(mm)4
寸法t(mm)8.5
寸法D(Φmm)38
寸法L2(mm)38
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM5
タキゲンコード20386
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)34.3
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)58
寸法t(mm)8
寸法D(Φmm)44
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
タキゲンコード20388
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)294
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)340
寸法L1(mm)7
寸法t(mm)13.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)59
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法MM6
タキゲンコード20383
1個
¥1,348
税込¥1,483
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)127.4
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)205
寸法L1(mm)7
寸法t(mm)11
寸法D(Φmm)68
寸法L2(mm)51
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法MM6
タキゲンコード20384
1個
¥978
税込¥1,076
当日出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)9.8
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)15
寸法t(mm)6
寸法D(Φmm)29
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM3
タキゲンコード20387
1個
¥68
税込¥75
5日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)19.6
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)20
寸法t(mm)5
寸法D(Φmm)31.5
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
タキゲンコード20389
1個
¥83
税込¥91
4日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24694
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)
色ブラック
保持力20N
タキゲンコード24695
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
操作性を考慮した大型レバー
施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持
開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。
受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション)
施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。
緊急時は外からコインにて解錠可能です。
内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉
材質亜鉛合金(ZDC)
適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。