アームは上下63°左右360°、モニターの首振りは上下95°左右60°の位置で保持します。
スプリングによるバランサー方式です。
本製品は5kgのモニターに合せて設定しています。
用途医療機器・コンピュータ周辺機器・工作機械
材質本体/電気亜鉛めっき鋼板(SEC)、軸部/ステンレス鋼板(SUS304)、カバー/ABS樹脂、台座/ポリアセタール(POM)
タキゲンコード31605
1個
¥28,082
税込¥30,890
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
扉部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。