絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 栃木屋(36)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

扉部品 :「工作機械」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)236寸法d(mm)6寸法L1(mm)145寸法L2(mm)47寸法L3(mm)110.5寸法L4(mm)108寸法H1(mm)20寸法H2(mm)17.5寸法P1(mm)24寸法P2(mm)44寸法P3(mm)36寸法P4(mm)72寸法P5(mm)16寸法P6(mm)62.5寸法W1(mm)88寸法W2(mm)49.5寸法H3(mm)57寸法W3(mm)64寸法P7(mm)13寸法P8(mm)10表面仕上げバレル研磨寸法P9(mm)11
ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロックTAKIGEN(タキゲン)
22,100税込24,310
1個
4日以内出荷
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)質量(g)650消費電力(W)2定格電圧(V)DC100±5%耐電圧AC1500V/1分間使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
一段型モニターアーム TAKIGEN(タキゲン)一段型モニターアームTAKIGEN(タキゲン)
28,082税込30,890
1個
4日以内出荷
アームは上下63°左右360°、モニターの首振りは上下95°左右60°の位置で保持します。 スプリングによるバランサー方式です。 本製品は5kgのモニターに合せて設定しています。
用途医療機器・コンピュータ周辺機器・工作機械材質本体/電気亜鉛めっき鋼板(SEC)、軸部/ステンレス鋼板(SUS304)、カバー/ABS樹脂、台座/ポリアセタール(POM)タキゲンコード31605
ステンレス ディテントロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ディテントロックTAKIGEN(タキゲン)
8,996税込9,896
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質ステンレス(SUS304)質量(g)95表面仕上げバフ研磨タキゲンコード22775
ディテントロック TAKIGEN(タキゲン)ディテントロックTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質クロムめっき(MZCr)質量(g)90表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個タキゲンコード20499
ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)
529税込582
1個
予約販売
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24387
ロック付ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)ロック付ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)
699税込769
1個
当日出荷
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。 施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
小型ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)小型ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)
556税込612
1個
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)16表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22631
ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
748税込823
1個
当日出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械質量(g)60材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
扉部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら