2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)小型バーロック
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め 付属品キー2本 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)GTロック
鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど 材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)100 表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数最大3000
1個
3,234 税込3,557
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)