コントロール キースイッチ ミニTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー仕様同番付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
小型オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。
2接点型なのでON・OFFの確認が確実
コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)40定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上抵触抵抗(初期値)100mΩ以下表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵J250(標準型)※別売耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V耐衝撃30G以上
ロック付ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)