パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
質量(g)59
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
寸法L1(mm)7.7
寸法D1(Φmm)20.5
寸法D2(Φmm)27
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)6
鍵違い数17万7000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)黄銅板(C3713P)
材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)278
寸法L1(mm)250
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)75
寸法P2(mm)80
寸法P3(mm)75
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20292
1個
¥2,582
税込¥2,840
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)166
寸法L1(mm)150
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)14
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)65
寸法P2(mm)65
寸法P3(mm)-
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20293
1個
¥1,796
税込¥1,976
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)326
寸法L1(mm)300
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)17.5
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)90
寸法P2(mm)100
寸法P3(mm)90
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20291
1個
¥2,607
税込¥2,868
4日以内出荷
用途ATM・自動販売機・自動券売機・自動改札機・アミューズメント機器
仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数17万7000通り
付属品キー2本・止め金
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。