扉部品 :「研磨 機械」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器 仕様最大鍵違い数:17万7000通り 付属品キー2本・取付け用ナット 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)1880 表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
14,685 税込16,154
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
30,034 税込33,037
4日以内出荷

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。 ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。 施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。 チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。 ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。 キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。 錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。 錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。 日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器 仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。 付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付) 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)本体:1000、フック:180 表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
28,334 税込31,167
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)236 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)110.5 寸法L4(mm)108 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)17.5 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)44 寸法P3(mm)36 寸法P4(mm)72 寸法P5(mm)16 寸法P6(mm)62.5 寸法W1(mm)88 寸法W2(mm)49.5 寸法H3(mm)57 寸法W3(mm)64 寸法P7(mm)13 寸法P8(mm)10 表面仕上げバレル研磨 寸法P9(mm)11
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード22775
1個
8,996 税込9,896
4日以内出荷