鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス
質量(g)25
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
付属品キー2本・止め金
鍵違い数(最大)69万通り
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
鍵違い数同番タイプ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)135
鍵違い数100通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵0600
タキゲンコード20408
1個
¥2,249
税込¥2,474
7日以内出荷
ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。
TAK80装備のハンドルにご使用できます。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種筐体
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード23617
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)1万5000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)(本体)62、(キー)20
材質(キー)黄銅板(C3713P)
鍵違い数(最大)17万7000通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵Z00288
タキゲンコード22955
1個
¥396
税込¥436
5日以内出荷
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
鍵Z00288
L型ガードのローコストタイプです。
錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
右用です。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数69万通り
表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。
パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)105
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器
付属品キー2本・止め金
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)黄銅板(C3713P)
材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。
7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
鍵違い数2000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
特殊スチールボール内蔵でドリルなどによる強制破壊を防止
防水タイプ(Oリングパッキン使用)
パネル取付け面からの出張りが少ない平面タイプ
10本135°ピン配列による豊富な鍵違い数
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)本体/64、キー/20
鍵違い数5万9000通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。
空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵CA0700
タキゲンコード22235
1個
¥4,342
税込¥4,776
当日出荷
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器
仕様左用
付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード24525
1個
¥27,198
税込¥29,918
当日出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
用途自動販売機・各種機器
仕様右用
付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード24470
1個
¥27,198
税込¥29,918
4日以内出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
タキゲンコード24003
1個
¥2,418
税込¥2,660
4日以内出荷
外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
主な機能
1、インターロック回路内蔵
2、自動施錠機能(可変タイマー)
3、自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ)
4、誤動作ブザー(可変タイマー)
5、解錠放置防止機能(可変タイマー)
6、回路作動タイマー(可変タイマー)
7、DC12V出力 8、施錠・解錠・LED出力
9、モーターブレーキ回路 10、ノイズ対策
11、施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ
12、モーター回転出力極性切替えスイッチ
13、電源を搭載(LE-101不要)
用途インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合
仕様2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー
質量(g)5.1
定格電圧AC100V50/60Hz
消費電流(mA)通常40・最大300
タキゲンコード50075
1個
¥236,111
税込¥259,722
4日以内出荷
小・中扉用電気錠
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
通電率100%(連続定格)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
鍵違い数1万6000通り
付属品キー2本・空転リング・止め金
オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。
錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。
アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。
自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。
新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。
錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。
鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器
付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げショットブラスト
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。
感知レベルは震度5強相当です。
シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。
A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。
バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+
出力電圧(V)DC6(電池未使用時)
出力電流(mA)800以下(電池未使用時)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)
出力時間0.5秒
使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)
タキゲンコード50356
1個
¥14,616
税込¥16,078
6日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。
感知レベルは震度5強相当です。
シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。
A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。
バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青ー、施錠:赤ー青+
材質亜鉛合金(ZDC)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)DC6(間欠定格:最大通電時0.5秒)
適合板厚(mm)ハンドル:1~2.3
消費電流(mA)800
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード50357
1個
¥17,989
税込¥19,788
6日以内出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げベース/電着塗装
タキゲンコード24710
1個
¥6,007
税込¥6,608
当日出荷
ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース
消費電力(W)7.4
定格電圧(V)DC24±5%
消費電流(mA)310
通電率100%(連続定格)
使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27
タキゲンコード50210
1個
¥9,557
税込¥10,513
4日以内出荷
モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。
施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。
入力された暗証番号を個別に消去できます。
タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。
主な機能
・暗証番号の照合及び接点出力
・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ)
・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付
・誤動作ブザー
・電気錠の一斉解錠機能
・火災報知器連動の解錠機能
・モーターブレーキ回路
従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。
用途リモートコントロールシステム、テンキーシステム
暗証番号照合方式によるスイッチ操作
仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)通常100・最大400
出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷)
タキゲンコード50136
1個
¥64,649
税込¥71,114
4日以内出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)473
表面処理ベース:電着塗装
1個
¥4,647
税込¥5,112
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。