非常解錠機構付
ソレノイド保護機構内蔵
軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能
左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント
仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)
質量(g)650
消費電力(W)2
定格電圧(V)DC100±5%
耐電圧AC1500V/1分間
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研磨
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード24586
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。