扉部品 :「鍵 管理」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。
特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。
コンパクトでスペースをとりません。
取付けが容易です。
用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通り
鍵No.0102
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)2(83mA)
定格電圧(V)DC24±5%
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード50130
1個
¥6,579
税込¥7,237
4日以内出荷
ブラック・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー、6色のキーモールドで、色による管理が行なえます。
脱着式のためご使用中のC-288・C-299・C-330用キーに簡単に交換できます。
用途自動販売機・アミューズメント機器
材質ABS樹脂
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。