扉部品 :「鍵200」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵D600
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)54
推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)黄銅板
鍵違い数(最大)800通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。
20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。
取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途各種冷蔵ショーケース
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)105
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
扉部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。