扉部品 :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(kN)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10730
1個
1,485 税込1,634
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22338
1個
6,291 税込6,920
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22212
1個
4,987 税込5,486
当日出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(N)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10735
1個
1,583 税込1,741
当日出荷

専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430) 表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上 タキゲンコード22919
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)215 許容荷重(N)4.9 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10733
1個
3,021 税込3,323
4日以内出荷

扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)820 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60131
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)16 許容荷重(N)0.49 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10737
1個
1,070 税込1,177
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)105 許容荷重(N)2.94 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10734
1個
2,217 税込2,439
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)30 許容荷重(kN)0.98 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10736
1個
1,175 税込1,293
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)30 許容荷重(kN)0.98 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10731
1個
1,181 税込1,299
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)105 許容荷重(kN)2.94 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10729
1個
2,217 税込2,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)215 許容荷重(kN)4.9 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10728
1個
3,021 税込3,323
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル
RoHS
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 付属品大ナット・ビスセット 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1140-1、2、3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
10,625 税込11,688
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)16 許容荷重(kN)0.49 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10732
1個
1,073 税込1,180
5日以内出荷

専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング 仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430) 質量(g)385 表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
10,598 税込11,658
8日以内出荷