機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。
クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
保護等級IP67採用。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。
逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。
スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)180
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP65採用。
どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80
色(本体)つや消しブラック
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
色(長針)赤色
色(短針)黒色
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。
エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6
材質(ラバー)ゴム(EPDM)
保持トルク(N・m)(最大)3
材質(シャフトスリープ)SUM22L
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。