扉部品 :「同一鍵」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。
キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。
キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等
材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C
質量(g)99.8
形式単極切換型
定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A
端子形状半田付端子
部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット
耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間
表面処理Ni、Cr、3価クロメート
使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)
キー番号No.E6431
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
扉部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。