扉部品 :「筐体」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SPCC 表面処理3価クロメート
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種銘板・分類カード等を機器筐体に取付けるカードホルダーです。
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

栃木屋隅金具(N型)
エコ商品
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)21.5 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)13 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

軟質塩ビ製のエッジプロテクションです。 板金等の端面のカバーとしてのご利用に適しています。 芯金の使用により差し込むだけで装着可能です。
用途ラック・筐体等 材質/処理本体:PVC/黒色、芯金:S/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1m)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)19 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)15 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

栃木屋隅金具(二方型)
エコ商品
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋コンダクティブテープ
エコ商品
導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。
用途各種筐体等 使用方法1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。 材質EPDM・特殊織布 使用温度範囲(℃)-40~+70 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋フィンガープル(縦付け)
エコ商品
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等 全長(mm)64.2 シルバー系 穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋パネルロック
エコ商品
止め金具が厚いため、頑丈です。
用途小型装置・筐体等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)65.8 材質/処理(キー)BSP/Ni(内筒・外筒)ZDC/Cr(サラワッシャー・ワン形ワッシャー)SPCC/Zn(六角ナット・止め金具)ZDC/Zn(ザラネジ)SWRM/Zn(タンブラー)BSP/-(スプリング)BPW/- キー番号500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

栃木屋パッキン
エコ商品
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等 材質/処理EPDM/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。
材質ZDC、S 部品名称ハウジング、インサート、取付ナット 表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋オールロック
エコ商品
キーを使用せずに施錠できます。マスターキー使用が可能です。
用途小型キャビネット・各種小型器機・筐体等 仕様解錠は、AB間またはAD間で可能です。キーの抜き差しは、A点のみで可能です。 材質/処理(ロック・ラッチ)ZDC/Cr(ラッチスプリング)SUS304-WPB/-(スペーサー・取付ナット)SUM/Cr(キー)BSP/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
14日以内出荷

オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等 仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。 適合パネル厚/t0.8~t3.0 質量(g)131.0 材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

TM-327 インジケーター 栃木屋 動画あり
栃木屋インジケーター
エコ商品
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体 仕様錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様 材質ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS 質量(g)23 部品名称ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ 表面処理MZCr、黒色、透明、緑/赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

栃木屋防水シリンダー錠
エコ商品
防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等 材質亜鉛 寸法(mm)【首下~止め金具間】18 タイプディスクタンブラー型防水型 キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

材質C3604、S、C3713、SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング