加工治具 HES3D-TMP型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
材質亜鉛合金(ZDC)仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500最高高さ(mm)(扉)1200適合ガラス厚(mm)5、6、8付属品取付調整スペーサー
EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSGLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック適合ガラス厚(mm)5、6、8
160°開き抜き差し丁番 417-9008型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金材質(フック)焼結鋼色ブラック仕様左用開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
埋込式マグナロック SAM型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)350/175消費電力(W)4.2使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N[kgf])4449[454]寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
埋込式マグナロック SAM2型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24(-5~+25%)消費電力(W)1.5取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)62吸着力(N[kgf])2666[272]RoHS指令(10物質対応)対応
埋込式マグナロック M34R型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])2666[272]
平面取付用ブラケットLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
適合208-9638材質ステンレス鋼(SUS316Ti)仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
平面取付用シールLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
適合208-9638材質ポリウレタン色ブラック仕上サテンRoHS指令(10物質対応)対応
専用取り外しキーLAMP(スガツネ工業)当日出荷
DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅14 mmおよび15 mm対応です。
適合180°開き連続扉用丁番 412-9004型材質ステンレス鋼仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック M82型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼質量(kg)9.3使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)4.2電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])7938[810]RoHS指令(10物質対応)対応
マグナロック M62型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3電流(mA)250/125吸着力(N[kgf])5341[545]
マグナロック M32型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷から13日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898