扉部品 :「フック 扉」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
奥行(mm)34.7
仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
仕上Zwei L 仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
仕上Zwei L 仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30
吊下荷重N(kgf)58(5.8)
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)58
付加機能なし
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
奥行(mm)27
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
奥行(mm)29.5
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
材質(フック):ステンレス鋼(SUS304)
付加機能なし
材質(受座)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
仕様ばねなし
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)60
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
不意の解除を防ぐピンです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
仕様スナップイン
材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部)
適合板厚(mm)0.7~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鋼
色ブラック
仕様左用
開き角度(度)160
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
仕様大型防止掛
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)500
種類帽子掛
奥行(mm)105
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)380
吊下荷重N(kgf)(帽子掛部)196[20](フック部)372.4[38]
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。