ロック、鍵、キー (4) カテゴリ: 扉部品ブランド: LAMP(スガツネ工業)すべて解除
埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品 ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所 (開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V) DC12/24(-5~+25%) 電流(mA) 350/175 消費電力(W) 4.2 使用温度範囲(℃) -40~60 吸着力(N[kgf]) 4449[454] 寸法(mm) (ストライクプレート)276×37×35
埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様 吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品 ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm) (ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃) -40~60 電圧(V) DC24(-5~+25%) 消費電力(W) 1.5 取付場所 (開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA) 62 吸着力(N[kgf]) 2666[272] RoHS指令(10物質対応) 対応
埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品 ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm) (ストライクプレート)162×37×11 使用温度範囲(℃) -40~60 消費電力(W) 4.2 取付場所 (開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面 電流(mA) 350/175 吸着力(N[kgf]) 2666[272]
テンキーパッドコントローラー DK-26SS LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm
材質 (キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼 質量(g) 600 使用温度範囲(℃) -30~70(キーパッド部)0~70(制御部) 電圧(V) ACまたはDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (制御部)203×152×76 仕上 (キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装 電流(mA) 7/20(待機時)、160/190(作動時) RoHS指令(10物質対応) 対応 接点容量 (出力)5A