・マグナロック M32型を取り付けるためのブラケットです。・スペーサーとして使うほか、6個の取付穴を利用して木製枠、コンクリート枠など、直接取り付けにくい場所への設置にも使用できます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類その他
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。・解放時間を1~ 99秒まで登録できます。・5~ 7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。・安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。・キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。・特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。・制御部寸法:H76×W203×D152mm
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm
材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼
質量(g)600
使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部)
電圧(V)ACまたはDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76
仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装
電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時)
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)5A
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)4.2
取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])2666[272]
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
電流(mA)350/175
消費電力(W)4.2
使用温度範囲(℃)-40~60
吸着力(N[kgf])4449[454]
寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24(-5~+25%)
消費電力(W)1.5
取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])2666[272]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。