絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • TAKIGEN(タキゲン)(524)
  • 栃木屋(194)
  • ハーフェレ(182)
  • LAMP(スガツネ工業)(143)
  • RS PRO(114)
  • ホシモト(113)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • 椿本バルクシステム(52)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • エスコ(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • イマオコーポレーション(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 美和ロック(16)
  • 新日軽(LIXIL)(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(191)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違いジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シールジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
塗平打掛 ジョー・プリンス竹下塗平打掛ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
用途ダストボックス、収納扉仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 小ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下プッシュ式南京錠ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス普及型ストロング掛金ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下カムロック用止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 同一ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス仕様同一鍵材質黄銅(Bs)質量(g)26仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い、1点抜け付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
鉄E 型止金 ジョー・プリンス竹下鉄E 型止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下コンビネーションロックジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,389税込1,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は000 です。分野設備・機械
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)59仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
E 型止金 ジョー・プリンス竹下E 型止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 同一ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
カムロック用木製扉ブラケット ジョー・プリンス竹下カムロック用木製扉ブラケットジョー・プリンス竹下
99税込109
1個
当日出荷
L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
シリンダープッシュ錠 鍵違い ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,459税込1,605
1個
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストT 型カムロック 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下ダイカストT 型カムロック 鍵ナシジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
389税込428
1個
予約販売
仕様鍵ナシ材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械
コイン錠 ジョー・プリンス竹下コイン錠ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷
ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。
用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
塗ラッチ ジョー・プリンス竹下塗ラッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
L型受金具 ジョー・プリンス竹下L型受金具ジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
予約販売
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
小型強力丸落し ジョー・プリンス竹下小型強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下鉄扉用丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス横掛金ジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロックジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂質量(g)52初期設定番号は000です。分野設備・機械
順位調整器 ジョー・プリンス竹下順位調整器ジョー・プリンス竹下
5,798税込6,378
1個
当日出荷
観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック胴長 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック胴長 同一ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)質量(g)96仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~22RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)ジョー・プリンス竹下
649税込714
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
当日出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー面付錠(引出用) 同一 ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 同一ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具仕様Dt=20用付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品