絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • 栃木屋(189)
  • ハーフェレ(171)
  • LAMP(スガツネ工業)(158)
  • ホシモト(111)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • TAKIGEN(タキゲン)(81)
  • 椿本バルクシステム(29)
  • AGENT(20)
  • イマオコーポレーション(17)
  • エスコ(16)
  • 美和ロック(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • BAUHAUS(マツ六)(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • LILIEL(リリエル)(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • MIWA(7)
  • 大黒製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(183)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダー面付錠(引出用) ジョー・プリンス竹下

    シリンダー面付錠(引出用)

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
    用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス打掛

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗平打掛 ジョー・プリンス竹下

    塗平打掛

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型カムロック ジョー・プリンス竹下

    薄型カムロック

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付ポータブルボックス 小

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
    仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
  • シリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下

    プッシュ式南京錠

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1個
    当日出荷
    0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
  • コンパクトカムロック ジョー・プリンス竹下

    コンパクトカムロック

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)25仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・1点抜けです。
    用途ダストボックス、収納扉付属品鍵 2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応分野ダストボックス , 収納扉
  • ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャッター付カムロック ジョー・プリンス竹下

    シャッター付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカムロック ジョー・プリンス竹下

    ミニカムロック

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
    用途小型キャビネット、小型ボックス材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ回転方向回転方向の変更は止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応分野小型キャビネット , 小型ボックス等
  • ステンレス横掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横掛金

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下

    キックロックハンガー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
    用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
  • コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下

    コンビネーションロック

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,389税込1,528
    1個
    当日出荷
    暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
    用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は000 です。分野設備・機械
  • ステンレスカバー付カムロック(表示付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック(表示付)

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック胴長 ジョー・プリンス竹下

    カムロック胴長

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途木製家具、建具付属品鍵2本材質黄銅(Bs)質量(g)96仕上クロームメッキ操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~22RoHS指令(10物質対応)対応分野木製家具 , 建具
  • E 型止金 ジョー・プリンス竹下

    E 型止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストT 型カムロック ジョー・プリンス竹下

    ダイカストT 型カムロック

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・鍵付きは、鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック用木製扉ブラケット ジョー・プリンス竹下

    カムロック用木製扉ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    99税込109
    1個
    当日出荷
    L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス外部掛金

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)76仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型強力丸落し ジョー・プリンス竹下

    小型強力丸落し

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄E 型止金 ジョー・プリンス竹下

    鉄E 型止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引違い用シリンダー鎌錠 ジョー・プリンス竹下

    引違い用シリンダー鎌錠

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具引き違い戸(センター付)付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)153仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応分野鋼製家具引き違い戸(センター付)
  • 普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-587専用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    L-587専用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    当日出荷
    L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
  • L-170-SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下

    L-170-SUS用長止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下

    ミニダイヤル錠

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,489税込1,638
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
    用途鋼製家具、ロッカー等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)136仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。取付板厚(mm)1~8RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約80 通りです。
  • コイン錠 ジョー・プリンス竹下

    コイン錠

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。
    用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダープッシュ錠(鍵ナシ) ジョー・プリンス竹下

    シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
    用途引き違い戸付属品リング1個、受金具1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドキャッチロック ジョー・プリンス竹下

    ソレノイドキャッチロック

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ROHS対応品です。 通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。 施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。 解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。 解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。
    用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品受金具1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)定格電圧(V)DC12仕上電着塗装コネクタSM2.54-2リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)10~90最大連続通電時間(秒)1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(A)2.5以下(解錠時)
  • シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下

    シリンダー交換カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、木製家具、建具付属品鍵2本、専用止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)82仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)60仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~8RoHS指令(10物質対応)対応
扉部品