扉部品 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下保護シール
L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。
材質ステンレスシール
1個
99 税込109
6日以内出荷

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)74 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 落し金具類用の受金具です。 蓋付きで防塵性に優れています。
用途鋼製建具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)37 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
814 税込895
当日出荷

ジョー・プリンス竹下PH-89-2 用ゴムカバー
PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 区分設備・機械 質量(g)66 仕上黒色シボ加工 操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。
1個
789 税込868
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)(最大)7.5 鍵違い数約100通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060171300
1個
699 税込769
当日出荷

ジョー・プリンス竹下蓋付カムロック 同一
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機 材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 取付板厚(mm)~11 操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。 タイプ同一(No.N1001)
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダー交換カムロック
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下蓋付カムロック 違い
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途自動販売機、分電盤、両替機 材質黄銅(Bs)+ステンレス鋼板 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 鍵違い数約500000通り 取付板厚(mm)~11 操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。 タイプ違い
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一
RoHS
・鍵はリバーシブルキーです。・防塵シャッター付きです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質亜鉛ダイカスト (ZDC) 仕上サテンクロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス 質量(g)40 仕上黒色酸化被膜 コード1062371400 取付板厚(mm)(最大)12 RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属 分野設備・機械
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック(表示付) 違い
RoHS
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。 ポジションストップ機能付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。
用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)93 仕上梨地クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)15 鍵違い数約540通り RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 違い
RoHS
RoHS対応品です。1点抜けです。操作性の良いリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 付属品鍵2本 鍵違い数最大100通り タイプ違い RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下防水ディンプルロック 鍵違い
RoHS
ローコストタイプで汎用性に優れています。 防水、防塵シャッター付きです。 特殊形状ピンにより、ピッキングが困難です。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、ロッカー等 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 同一
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。 防塵シャッター付きです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.N25000です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)33 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス 質量(g)40 仕上黒色酸化被膜 コード1062371400 取付板厚(mm)(最大)12 RoHS指令(10物質対応)対応 2本付属 分野設備・機械
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック 同一
RoHS
防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプのカムロックです。 専用止金が付属しています。 PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等 使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
939 税込1,033
当日出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5.5 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061704302
1個
949 税込1,044
欠品中

ジョー・プリンス竹下ダイカストT 型カムロック 鍵違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。つまみと鍵の一体デザインです。 防塵シャッター付きです。2点抜けタイプです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)7 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061811100
1個
639 税込703
欠品中

ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 違い
RoHS
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)14.5 鍵違い数約15000通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060991100
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプのカムロックです。 専用止金が付属しています。 PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等 使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,259 税込1,385
10日以内出荷

防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)1.2~2 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 付属品鍵2本、専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付板厚(mm)~0.8 鍵違い数100通り
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

L-242-KA ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 同一 ジョー・プリンス竹下 動画あり
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~9 RoHS指令(10物質対応)対応 No.610(同一)
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。
材質ステンレス 許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300 操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
1個
9,169 税込10,086
7日以内出荷

キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-242-KD ダイカストT型カムロック ワンアクションロックタイプ 違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 1点抜けです。 つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。 Oリング・防水パッキン付きの防水仕様です。 防塵シャッター付きです。
付属品鍵2本、止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。つまみ部が座金から抜けないようにご注意下さい。 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)~9 鍵違い数最大50通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
RoHS
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個 防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野設備・機械
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上黒色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫 仕様同一鍵番号:No.S1000 付属品鍵2本、専用止金1個 材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 取付板厚(mm)~0.8
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
RoHS
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,489 税込1,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 鍵違い
RoHS
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 専用止金が付属しています。 防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質ABS樹脂(ABS) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

L-305-KA 引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック
RoHS
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品鍵×2本 材質AES樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一No.V1000です。 分野設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷