引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製番号【同一鍵】No.S1000仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.S1000
引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.S1000
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898