13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装
エコ商品
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)45 仕上黒色塗装 推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)125 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
13日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下普及型ストロング掛金 黒色塗装
エコ商品
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法(mm)60 仕上黒色塗装 推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)
エコ商品
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸 付属品M3皿小ネジ3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
エコ商品
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 仕上ニッケルメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ 吸着力(N[kgf])34[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
6日以内出荷