ソレノイドキャッチロックジョー・プリンス竹下当日出荷
ROHS対応品です。
通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。
施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。
解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。
解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品受金具1個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)定格電圧(V)DC12仕上電着塗装コネクタSM2.54-2リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)10~90最大連続通電時間(秒)1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(A)2.5以下(解錠時)