カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
取付可能対象カムロック:L-90、L-170-SUS、L-170D-SUS、L-175、L-176、L-179、L-180、L-181、L-233
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
寸法(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
9日以内出荷
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法(mm)60
仕上黒色塗装
推奨ねじ#60/M4 皿小ネジ小頭、#45/M3 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
9日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途重要機器、施設管理等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン
付属品鍵3本
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥28,334
税込¥31,167
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼
質量(g)1470
表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
1個
¥13,198
税込¥14,518
21日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。
チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品キー2本・取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)1880
表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥14,685
税込¥16,154
4日以内出荷
日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
取付け簡単、コンパクトで頑丈です。
チェーン仕様により、取付け位置を任意に設定できます。
標準チェーンは特殊鋼(浸炭焼入れ)で透明チューブ付のΦ10×10リンクです。
ボディーはステンレス製で破壊に強く、チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。
錠前が本体側面に組込まれているため、ドリル破壊・ピッキングは困難です。
標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器
仕様最大鍵違い数:17万7000通り
付属品キー2本・取付け用ナット
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:特殊鋼
質量(g)1470
表面仕上げニッケルめっき、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)
1個
¥14,798
税込¥16,278
4日以内出荷
専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)
質量(g)385
表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
1個
¥10,598
税込¥11,658
8日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)236
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)110.5
寸法L4(mm)108
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)17.5
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)44
寸法P3(mm)36
寸法P4(mm)72
寸法P5(mm)16
寸法P6(mm)62.5
寸法W1(mm)88
寸法W2(mm)49.5
寸法H3(mm)57
寸法W3(mm)64
寸法P7(mm)13
寸法P8(mm)10
表面仕上げバレル研磨
寸法P9(mm)11
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。
用途自動販売機・各種機器
仕様左取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。
付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)本体:1000、フック:180
表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
¥30,034
税込¥33,037
4日以内出荷
ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
シャッターにより錠への異物進入を防ぎます。
用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等
材質/処理ロック:C3604/Cr,パッキン:CR/黒色,回転規制カム:SUS304/-,歯付座・金六角ナット:S/3 価クロメート,平座金:SPCC/Ni,取付ナット:ZDC/3 価クロメート,キー:C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。
封印状態を目視で確認できます。
従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。
取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器
材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
10日以内出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
パネルカットにビス穴は不要です。
用途配電盤扉、分電盤扉
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。
従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)
材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3
表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
材質(レバー部)SUS304
表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
寸法L2(mm)48
材質(本体)SUS304、(レバー)SUS304、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304
厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)無塗装(酸洗い)
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。
従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)
材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3
表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
材質(レバー部)普通鋼板
表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
寸法L2(mm)48
材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304
厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。
従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)
材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2
表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
材質(レバー部)普通鋼板
表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
寸法L2(mm)48
材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304
厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3
塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。
従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)
材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3
表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
材質(レバー部)SUS304
表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
寸法L2(mm)48
材質(本体)SUS304、(レバー)SUS304、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304
厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2
塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)無塗装(酸洗い)
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。
従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)
材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2
表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
材質(レバー部)普通鋼板
表面処理(レバー部)三価クロムメッキ
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
寸法L2(mm)48
材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304
厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3
塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。