34ページ目: 扉部品


FA現場のお役立ち情報
1,926件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
破壊防止ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー仕様鍵違い材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
破壊防止ディンプルロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー仕様同一鍵材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一材質黄銅(Bs)質量(g)89仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・自動販売機、ゲーム機器仕様同一材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)42仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)6.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.700Dです。
ディンプルロック 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷から30日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・M18サイズの錠前です。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。・専用止金が付属しています。
用途・小型キャビネット、小型ボックス仕様同一材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック 同一ジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
42日以内出荷
・オールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・鍵違い数が豊富です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器仕様同一材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)(最大)8RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.N1001です。
ステンレス重量ワイヤークランプ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプジョー・プリンス竹下
5,539税込6,093
1個
7日以内出荷
M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)ジョー・プリンス竹下
5,539税込6,093
1個
7日以内出荷
パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下
9,169税込10,086
1個
7日以内出荷
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ニューメカロック 違い ジョー・プリンス竹下ニューメカロック 違いジョー・プリンス竹下
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器付属品鍵×2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)(最大)9鍵違い数約2000000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵違いNo.1061071400
ミニサイドバーロック 違い ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 違いジョー・プリンス竹下
1,479税込1,627
1個
23日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)5鍵違い数約700通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵違いNo.1060997100
カムロック胴長 違い ジョー・プリンス竹下カムロック胴長 違いジョー・プリンス竹下
1,678税込1,846
1個
7日以内出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具付属品鍵×2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい取付板厚(mm)(最大)22鍵違い数約10000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵違いNo.1060093400
スイングシール TAKIGEN(タキゲン)スイングシールTAKIGEN(タキゲン)
67税込74
1個
4日以内出荷
ステンレス 密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉ハンドル高受TAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60933
ステンレス くの字金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス くの字金具TAKIGEN(タキゲン)
33,434税込36,777
1個
4日以内出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)820表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60131
防雪カバー TAKIGEN(タキゲン)防雪カバーTAKIGEN(タキゲン)
4,206税込4,627
1個
4日以内出荷
錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本・ビスキャップ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)TVC230
連動安全装置用押棒 TAKIGEN(タキゲン)連動安全装置用押棒TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
連動安全装置用角棒(全長970) TAKIGEN(タキゲン)連動安全装置用角棒(全長970)TAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)1700寸法L1(mm)900寸法L2(mm)970寸法P(mm)956タキゲンコード60685
キースイッチ用キー TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ用キーTAKIGEN(タキゲン)
497税込547
1個
4日以内出荷
使用する鍵により回転範囲を制御します。 鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。 オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置材質本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)ブラック質量(g)52表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
6,184税込6,802
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロスイッチの数により2段型3通りから6段型64通りの回路構成ができ、それぞれ独立した鍵によって操作します。 特定のオペレーターはそれぞれの専用鍵を使用するため操作管理が完全です。 コンパクトでスペースをとりません。 取付けが容易です。
用途各種コンピュータ・ECR・警報装置・在庫管理機器材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数各鍵イニシャル番号につき1,000通りNo.0102
ユニットキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)ユニットキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)68表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード40358
コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチ ミニTAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー仕様同番付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)止め金付キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途コンピュータ・電源装置質量(g)65付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
小型オペレーターキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)小型オペレーターキースイッチTAKIGEN(タキゲン)
4,554税込5,009
1個
6日以内出荷
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)40定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上抵触抵抗(初期値)100mΩ以下表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)J250(標準型)※別売耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V耐衝撃30G以上
キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品キー2本
リバーシブル キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)リバーシブル キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
リバーシブルキー採用 防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)質量(g)55表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)R0220
コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン)コントロール キースイッチ ダブルピンTAKIGEN(タキゲン)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)コンピュータ用 超小型キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
5,134税込5,647
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。 マイクロスイッチの取付けが3段まで可能 3種類の信号回路が接続できます。
用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
12V/24V兼用押しボタンスイッチ TAKIGEN(タキゲン)12V/24V兼用押しボタンスイッチTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
4日以内出荷
鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50337
2m延長ハーネス TAKIGEN(タキゲン)2m延長ハーネスTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
4日以内出荷
鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50334
メインハーネス TAKIGEN(タキゲン)メインハーネスTAKIGEN(タキゲン)
4,356税込4,792
1個
4日以内出荷
鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
用途特装車、集配車、現金輸送車等機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ)周波数(MHz)429タキゲンコード50333
面付け電気錠 TAKIGEN(タキゲン)面付け電気錠TAKIGEN(タキゲン)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)メタリックブルー消費電力(W)約3.7定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50349
急速充電器用コネクターロック TAKIGEN(タキゲン)急速充電器用コネクターロックTAKIGEN(タキゲン)
30,357税込33,393
1個
6日以内出荷
充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン)地震感知ガルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。 感知レベルは震度5強相当です。 シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。 A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。 バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。
仕様解錠:赤+青-、施錠:赤-青+出力電圧(V)DC6(電池未使用時)出力電流(mA)800以下(電池未使用時)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結無きこと)出力時間0.5秒使用周囲湿度85%RH以下(結露無きこと)タキゲンコード50356
テンキースイッチコントローラー TAKIGEN(タキゲン)テンキースイッチコントローラーTAKIGEN(タキゲン)
94,444税込103,888
1個
5日以内出荷
テンキースイッチとコントローラーの一体型。薄型で容易に取付けが可能。 液晶画面付きの為、入力した番号及び施解錠状態が確認できます。 バックライトを内蔵している為、スイッチ操作でスイッチ部が点灯し、暗い場所でも容易に操作できます。 使用方法により2つのモードから選択できます。ジャンパー線を切断することで容易にモードを設定することができます。 非ワンタイムモードでは、異なる暗証番号を2種類設定することができ、マスターコードとして利用することができます。 直接水のかからない場所に設置してください。
付属品取付け用金具、取付けビス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき処理(MZCr)タキゲンコード50227
RFID単機能リーダー TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダーTAKIGEN(タキゲン)
16,303税込17,933
1個
4日以内出荷
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50239
RFID単機能リーダー用ACアダプター TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー用ACアダプターTAKIGEN(タキゲン)
5,269税込5,796
1個
予約販売
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50238
RFID単機能リーダー用ピン型タグ TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー用ピン型タグTAKIGEN(タキゲン)
1,407税込1,548
1個
4日以内出荷
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50237
モーター駆動錠前 TAKIGEN(タキゲン)モーター駆動錠前TAKIGEN(タキゲン)
21,362税込23,498
1個
4日以内出荷
独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。 一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
用途スチール扉・サッシ・木扉材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)定格電圧DC12V消費電流(mA)300(無負荷時)使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと)回転角度(°)出力軸:90(約1秒)出力軸トルク49N・cmタキゲンコード50290
リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) TAKIGEN(タキゲン)リモートスイッチ(押ボタンスイッチ)TAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
6日以内出荷
スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。 端子台が取付いているので結線が容易です。 確認LED付
用途モーターコントローラー(LE-102・LE-111)の施解錠用スイッチ その他の復帰型のスイッチを必要とする回路仕様5芯タキゲンコード50109
扉部品