鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ
ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(シートパッキン)
専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード12304
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)740
寸法L1(mm)209
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)180
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)640
寸法L1(mm)159
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)580
寸法L1(mm)129
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。
アップ・ダウンが簡単に切替えられます。
各種レベルアジャスターに適応します。
用途自動販売機・工作機械・精密機械
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。
アップ・ダウンが簡単に切替えられます。
各種レベルアジャスターに適応します。
用途自動販売機・工作機械・精密機械
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)
寸法W(mm)-
表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用荷重(N)垂直:8.82
ピッチ(mm)2
質量(g)240
硬度80±5
体積抵抗率(Ωcm)8.4×103
表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104
表面仕上げ電解研摩
寸法MM16
タキゲンコード31813
1個
¥2,699
税込¥2,969
5日以内出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)2950
寸法L1(mm)255.5
寸法D(Φmm)100
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)46
寸法L3(mm)55.5
寸法L4(mm)36.5
基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)
寸法MM30×3.5
適合金具KC-1275-C-13
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)1550
寸法L1(mm)196.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)150
寸法W(mm)36
寸法L3(mm)46.5
寸法L4(mm)31.5
基本使用荷重(kN)49(垂直時)
寸法MM24×3.0
適合金具KC-1275-C-12
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)1200
寸法L1(mm)192.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)150
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)42.5
寸法L4(mm)29.5
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-11
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用荷重(N)垂直:7.84
ピッチ(mm)1.75
質量(g)145
硬度80±5
体積抵抗率(Ωcm)8.4×103
表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104
表面仕上げ電解研摩
寸法MM12
タキゲンコード31814
1個
¥2,081
税込¥2,289
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。