防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック質量(g)60(1m)使用温度範囲(℃)-20~70硬度20
防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系かつ難燃性のため耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジ色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~230
防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。
用途厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備材質フッ素系スポンジ色ブラック種類ゴム足使用周囲温度(℃)-20~+230特性耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性