足場周辺機器 :「足場 材」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部
材質EPDM
種類ゴム足
特性難燃性
硬度70°±5°
使用周囲温度(℃)70以下
色ブラック
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ15×L20
硬度70°±5°
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24104
適合用途緩衝
1個
¥62
税込¥68
欠品中
難燃材(UL94V-0)を使用
ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質ポリアミド66
色ブラック
種類グロメット
適合板厚(mm)0.8~3.2
標準色ブラック
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ10×L8.6
質量(g)0.4
硬度50°±5°
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24107
適合用途緩衝
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ12×L10
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
適合用途緩衝
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)3.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)20
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24162
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24108
適合用途緩衝
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24110
適合用途緩衝
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)20
種類ゴム足
内径(Φmm)24
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)34
寸法D2(Φmm)27
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)38
適合パイプ23~26
寸法H2(mm)30
特性難燃性
タキゲンコード24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24109
適合用途緩衝
1個
¥57
税込¥63
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)17
種類ゴム足
内径(Φmm)20.8
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)24.8
寸法d(Φmm)20.8
寸法H1(mm)34
適合パイプ19~22
寸法H2(mm)25
特性難燃性
タキゲンコード24169
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24103
適合用途緩衝
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)9
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24154
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)7
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24152
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24148
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)18
種類ゴム足
内径(Φmm)30
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)36
寸法d(Φmm)30
寸法H1(mm)27
適合パイプ29~32
寸法H2(mm)20
特性難燃性
タキゲンコード24167
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1.7
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)15
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24159
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1.7
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)13
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24157
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)3
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)20
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24161
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
質量(g)145
寸法L1(mm)94
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)19
寸法L3(mm)15
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)25
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24164
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)2.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)15
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24160
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)11
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24156
1個
¥31
税込¥34
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2
質量(g)240
寸法L1(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)19
種類ゴム足
内径(Φmm)17
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)21.5
寸法d(Φmm)17
寸法H1(mm)34
適合パイプ16~19
寸法H2(mm)23
特性難燃性
タキゲンコード24170
1個
¥51
税込¥56
欠品中
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類ゴム足
内径(Φmm)11.5
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)21
寸法D2(Φmm)14.5
寸法d(Φmm)11.5
寸法H1(mm)29.5
適合パイプ10.5~13.5
寸法H2(mm)22.5
特性難燃性
タキゲンコード24172
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.7
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24150
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)30
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24166
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5
色ブラック
質量(g)385
硬度80°±5
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)16
材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
基本使用荷重(kN)(垂直)9.8
タキゲンコード31635
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24147
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5
質量(g)456
寸法L1(mm)160
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)3.5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24146
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。