足場周辺機器 :「アミ」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
RoHS
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
117 税込129
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
815 税込897
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)648 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)201 寸法L1(mm)158 寸法A(mm)5 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W1(mm)36 許容荷重(N)25000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM24×3
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛メッキ 許容荷重(N)7000 材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
757 税込833
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 寸法A(mm)2 寸法L3(mm)33 許容荷重(N)16000 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
970 税込1,067
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000 寸法C(mm)24 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA100・LVE100
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
仕様導電性仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:表面抵抗 103Ω 質量(g)653 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)201 寸法L1(mm)158 寸法A(mm)5 材質(ねじ部)SUS304 寸法W1(mm)36 許容荷重(N)25000 材質(ナット)SUS304 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM24×3
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA60・LVE60
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W(mm)24 寸法L3(mm)43 許容荷重(N)18000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA125・LVE125
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω 質量(g)507 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)4 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W(mm)24 寸法W1(mm)30 許容荷重(N)28000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM20×2.5
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷