ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法A(mm)2
寸法L3(mm)33
許容荷重(N)16000
傾斜角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。