ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1218-SUSイマオコーポレーション4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H18質量(g)20適合ツールHDM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
防振パッドTOZEN(トーゼン)税込¥1,099~¥999~