足場周辺機器 :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形
使用温度範囲(℃)-40~49
接続方式丸穴
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B17
質量(g)75
FM8×1.25
D12
C20
E8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他
材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)180
FM12×1.75
D200
C8
E120
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A24
B13
質量(g)30
CM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A25
B24
質量(g)50
F11
D25.4
C22
EM16×2
許容荷重(N)38000
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B10
質量(g)8
CM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A12
B18
質量(g)11
D13
C2.5
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A72
B36
質量(g)375
CM24×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B22
質量(g)24
D17
C3
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
翌日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B24
質量(g)185
FM12×1.75
D16
C32
E12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20.5
B26
質量(g)31
F3
D19
C15
E7.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM12×1.75
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20
B12
H2.5
質量(g)20
F5
D15
C14
E8
GM5×0.8
J1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A100
質量(g)340
FM20×2.5
D22
C40
寸法E(mm)(+0.20)18
B155
寸法B2(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40
B35
材質(本体)S45C
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2.5
C30
E14
許容荷重(N)【繰返し荷重】25000【静荷重】37500
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A33
B28
材質(本体)S45C
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2
C24
E10
許容荷重(N)【繰返し荷重】17800【静荷重】26700
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17
B15
材質(本体)S45C
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.25
C14
E6
許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A34.5
B40
材質(本体)S45C
質量(g)149
タイプフェノール樹脂製
F2.5
D30
ねじピッチ2.5
C23
E12
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17
B15
材質(本体)S45C
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.25
C13
E6
許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B40
質量(g)210
F40
D9
C26
寸法H(mm)(h9)16
E47
G17
JM16×2
KC型16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B50
質量(g)295
F50
D11
C32
寸法H(mm)(h9)20
E59
G22
JM20×2.5
KC型20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B30
質量(g)103
F30
D7.5
C21
寸法H(mm)(h9)12
E39
G14
JM12×1.75
KC型12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B25
質量(g)55
F28
D7
C18
寸法H(mm)(h9)10
E35
G12
JM10×1.5
KC型10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B16
質量(g)20
D8
C13.7
EM12×1.75
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。