・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T16
L32
H54
質量(g)18
D34
H171
寸法T1(mm)12
MM12×1.75
最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)22
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T16
L32
H54
質量(g)18
D34
H171
寸法T1(mm)12
MM12×1.25
最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)22
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A34
B28
質量(g)155
D14
EM20×2.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A28
B20
質量(g)70
D10
EM16×2
寸法C(mm)(-0.2-0.6)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM8×1.25
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B12
質量(g)15
D6
EM8×1.25
寸法C(mm)(-0.2-0.6)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A44
B36
質量(g)330
D18
EM24×3
寸法C(mm)(-0.2-0.6)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A28
B20
質量(g)70
D10
EM12×1.75
寸法C(mm)(-0.2-0.6)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM12×1.75
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B12
質量(g)15
D6
EM6×1
寸法C(mm)(-0.2-0.6)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形
使用温度範囲(℃)-40~49
接続方式丸穴
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振
適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS
材質フェノール樹脂
d9.8
L45
質量(g)82
L110
D21
D117.9
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1216・KIC1216-SUS
材質フェノール樹脂
d9.8
L45
質量(g)65
L110
D19
D115.8
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SS400
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B24
質量(g)185
FM12×1.75
D16
C32
E12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20.5
B26
質量(g)31
F3
D19
C15
E7.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
A22
B21
材質(本体)SCM440
質量(g)34
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D25.4
ねじピッチ1.75
C22
許容荷重(N)24000
ねじの呼びM12
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)180
FM12×1.75
D200
C8
E120
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B16
質量(g)20
D8
C13.7
EM12×1.75
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
B26
質量(g)34
FM12×1.75
D19
C5
ER30
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)150
FM12×1.75
D160
C8
E100
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)100
FM12×1.75
D80
C8
E55
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)80
FM12×1.75
D63
C8
E45
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。