・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T16
L32
H54
質量(g)18
D34
H171
寸法T1(mm)12
MM12×1.75
最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)22
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A22
B16
質量(g)35
D8
EM12×1.75
寸法C(mm)(-0.2-0.6)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A28
B20
質量(g)70
D10
EM12×1.75
寸法C(mm)(-0.2-0.6)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SS400
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM12×1.75
質量(g)660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)180
FM12×1.75
D200
C8
E120
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B24
質量(g)185
FM12×1.75
D16
C32
E12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20.5
B26
質量(g)31
F3
D19
C15
E7.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
材質フェノール樹脂
B16
質量(g)20
D8
C13.7
EM12×1.75
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)150
FM12×1.75
D160
C8
E100
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)100
FM12×1.75
D80
C8
E55
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)80
FM12×1.75
D63
C8
E45
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)70
FM12×1.75
D50
C8
E35
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)120
FM12×1.75
D125
C8
E75
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
A22
B13.7
質量(g)110
FM12×1.75
D100
C8
E65
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM12×1.75
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM12×1.75
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM12×1.75
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A36
B19
質量(g)60
CM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM12×1.75
質量(g)210
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B12
質量(g)90
D10
C22
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フェノール樹脂
A25.5
B21
質量(g)34
F9.5
D25.4
C22
EM12×1.75
許容荷重(N)24000
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B26
質量(g)34
D19
C3
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B26
質量(g)34
D19
C3
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
d15
W22
L12
H20
質量(g)50
許容荷重(kN)59.4
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A75
質量(g)95
FM12×1.75
D14
C25
寸法E(mm)(+0.20)12
B150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。