足場周辺機器 :「m12 1.75」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12018
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A28 B20 質量(g)70 D10 EM12×1.75 寸法C(mm)(-0.2-0.6)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12014
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM12×1.75 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
1個
340 税込374
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
エコ商品
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
117 税込129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,281 税込1,409
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
573 税込630
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質フェノール樹脂 A22 B13.7 質量(g)180 FM12×1.75 D200 C8 E120
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B24 質量(g)185 FM12×1.75 D16 C32 E12.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
1個
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
970 税込1,067
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SS400
1個
749 税込824
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
1個
809 税込890
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
815 税込897
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-12025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A25 B22 材質(本体)S45C 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 ねじピッチ1.75 C19 E8 許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

材質フェノール樹脂 B16 質量(g)20 D8 C13.7 EM12×1.75
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

材質フェノール樹脂 B26 質量(g)34 FM12×1.75 D19 C5 ER30
1個
769 税込846
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A22 B13.7 質量(g)150 FM12×1.75 D160 C8 E100
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A22 B13.7 質量(g)100 FM12×1.75 D80 C8 E55
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A22 B13.7 質量(g)80 FM12×1.75 D63 C8 E45
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A22 B13.7 質量(g)70 FM12×1.75 D50 C8 E35
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A22 B13.7 質量(g)120 FM12×1.75 D125 C8 E75
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A22 B13.7 質量(g)110 FM12×1.75 D100 C8 E65
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12010
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM12×1.75 質量(g)660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A36 B19 質量(g)60 CM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B12 質量(g)90 D10 C22 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ754 BJ754-12001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B10 質量(g)26 D8 C19 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

材質フェノール樹脂 A25.5 B21 質量(g)34 F9.5 D25.4 C22 EM12×1.75 許容荷重(N)24000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B26 質量(g)34 D19 C3 EM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)20 適合ツールTWM12 寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A20.5 B26 質量(g)31 F3 D19 C15 E7.5 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷