足場周辺機器 :「ぼうしん」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

卓越した動的特性+弾力性。 減衰率が高い。 クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 圧縮永久ひずみ(%)<5 摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO) 使用温度範囲(℃)-30~70 許容温度(℃)+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ 動画あり
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm)17 ねじの呼び寸法M5 ねじ長さ(mm)17 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)23 寸法H(mm)28 寸法d(mm)M8 寸法D(mm)41 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])39~52[4~5.4] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,818 税込2,000
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)16.5 寸法H(mm)17 寸法d(mm)M5 寸法D(mm)25 固有振動数(Hz)14 許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,018 税込1,120
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄 寸法L(mm)23 寸法H(mm)28 寸法d(mm)M8 寸法D(mm)41 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])73~98[7.5~10] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,818 税込2,000
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄 寸法L(mm)16.5 寸法H(mm)17 寸法d(mm)M5 寸法D(mm)25 固有振動数(Hz)15 許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,018 税込1,120
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫 寸法L(mm)18 寸法H(mm)25 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)36 固有振動数(Hz)10 許容荷重(N[kgf])320~430[33~34] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,558 税込1,714
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)12 許容荷重(N[kgf])210~290[22~30] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)13 許容荷重(N[kgf])19~26[2~2.7] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク 寸法L(mm)18 寸法H(mm)25 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)36 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])28~38[2.9~3.9] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,558 税込1,714
翌々日出荷

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 寸法d(mm)M6 寸法D(mm)31 固有振動数(Hz)13 許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1] たわみ(mm)防振材:2 適合用途防振、振動の除去
1個
1,228 税込1,351
翌々日出荷

ナベヤ防振パッド(シロマー)
エコ商品
衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。 使用温度範囲(℃)-30~70 圧縮永久ひずみ(%)<5 許容温度(℃)+120 摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
1個
319 税込351
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベヤ除振台VPG
エコ商品
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 厚さ(mm)30 表面処理磨き仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナベヤ低床除振台VLS
エコ商品
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 表面処理塗装 材質(プレート)FC200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤ防振プレート
エコ商品
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR 耐熱温度(℃)-120~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

高減衰パッド式除振台です。
材質除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー 寸法(mm)360×280×69 質量(kg)8.5 高さ(mm)69 奥行(mm)280 間口(mm)360 材質(天板)白御影石 許容荷重(N)130 アズワン品番3-8072-11
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

ナベヤ卓上エアー除振台
エコ商品
自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。 2種類の性能から選択可能です。 オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質(ボディ)SPHC 表面処理塗装 許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120) 高さ調節±3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤ防振マウント(軽量型)
エコ商品
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材 仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20 質量(g)20 周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~ 固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4 使用推奨温度範囲(℃)20~28 RoHS指令(10物質対応)対応 対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。 対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。 小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS 表面処理三価クロメートメッキ 固有振動数(Hz)8~12 たわみ(mm)1.5~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤ防振フット(軽量型)
エコ商品
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。 材質(樹脂部)ポリアミド 材質(ボルト)45C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤ防振パッド
エコ商品
シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。 材質発泡ポリウレタンエストラマー 圧縮永久ひずみ(%)<5 摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7 燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2) 使用温度範囲(℃)-30~70 許容温度(℃)+120 寸法(A×B)(mm)300×300 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤ中量マウント
エコ商品
エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 付属品皿小ねじ M6×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷

エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。 センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。 ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。 取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン 高さ(mm)3±0.5(凸部) 表面処理三価クロメートメッキ 寸法P(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアー源不要、メンテナンス不要。 軽荷重領域26~352N(1マウントあたり)に対応。 水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。 扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm) 積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。
材質(ねじ部)真鍮 材質(ケース)黒色ABS樹脂 材質(スプリング)ステンレス 材質(防振ゴム)粘弾性材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械と基礎を固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤ防振マウント(重量型)
エコ商品
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。 材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線 表面処理三価クロメートメッキ 使用推奨温度範囲(℃)23±3 共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。
材質A5052 付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本) 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械と基礎を固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械とマウントを固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大きな耐荷重性能を有しています。 精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防振を必要としない機械に適しています。 優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)