商品豆知識
シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。
シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。
衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。
オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。
機械損失係数は0.46~0.61。
衝撃による固体伝播音の低減。
シロディン、シロマーとの組合せも可能。
輸送時の衝撃吸収。
防振・防音用部材。
ショックアブソーバー。
用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。
材質発泡ポリウレタンエストラマー
圧縮永久ひずみ(%)<5
摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7
燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)
使用温度範囲(℃)-30~70
許容温度(℃)+120
寸法(A×B)(mm)300×300
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。