足場周辺機器 :「洗濯機用防振マット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 250mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に適合し、最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より大きな() サイズが用意されています。 1961314 . 500 mm x 10 mm .最大圧縮荷重は 1.5 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 2kg/cm2厚さ = 8mmサイズ = 250 x 250 x 8mm幅 = 250mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 500mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に収まり、最大圧縮荷重は 1.5kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より小型のサイズ(が利用できます。 1961315) が利用できます。 1961315 . 250 mm x 8 mm .最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 1.5kg/cm2厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro EVA フォーム防振マット RS Pro EVA フォーム防振マットは、表面での振動を吸収するために最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。EVA フォーム材を使用することで、このマットは液体の吸収をほとんど抑えながら長時間の耐久性を実現し、クリープ率を低く抑えます。この RS Pro フォームフロアマットは、さまざまな用途で使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズや振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています EVA フォーム製のパッドは、非常に耐久性に優れ、簡単にはめ合わないため、長寿命と低クリープ率を実現します この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、エアコンユニット、発電機などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 4 → 20 psi の最大負荷 / 標準シートは 648 ~ 6,480 ポンドです ( 295 ~ 2,945 kg ) 用途: RS Pro フォームゴム製取り付けパッドは、ボルト締めの回避が必要な用途でのノイズと振動を低減するソリューションのポートフォリオの 1 つです。このゴム製パッドは、構造生まれの振動と騒音を除去するように設計され、向かい合うリブを備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = EVAフォーム定格荷重 = 20psi厚さ = 22mmサイズ = 305 x 305mm長さ = 305mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃幅 = 305mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。