足場周辺機器 :「軸用」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 完全接着ブッシュは、 2 つの同心スリーブとその間にしっかり接着されたゴムで構成されます。固定機器及びモバイル機器の振動アイソレータとして使用できるように設計されています。軸方向及び半径方向の荷重に耐えるように設計されています ねじり動作 ゴムには、動的強度及び耐久性を最大にするために予めストレスがかけられています 潤滑やその他のベアリングのメンテナンスは不要です 接着ゴムは、あらゆる方向での機器の動きを制御します 用途 自動車及びトラックのエンジン オルタネータ 車両サスペンションリーフスプリング 発電機全長: 50 mm 内側長さ(外側ブッシュ長) 54 mm
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュ直径 = 25mm全体の高さ = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。