防振ゴム/防振パッド/防振装置 (8) カテゴリ: 足場周辺機器ブランド: RS PROすべて解除
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm メス-メス RS PRO 翌々日出荷
RS PRO V10
仕様 ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 100.52kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様 ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 30mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 26.8kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 防振マウント,高さ:25mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 防振RS Pro 丸型 M10 防振マウントは、天然ゴム製です。静的耐荷重は 300 kg です。金属加工にはステンレススチールを使用します。特長と利点.直径は 80 mm です .動作温度範囲: -40 ° C ~ 80 ° C用途. CNC フライス盤 . 旋盤 .プレス
仕様 ネジサイズ = M10直径 = 80mm足高さ = 35mm全体の高さ = 25mm静的負荷容量 = 400材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型シリーズ = PA℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 円筒型 M10 ステンレススチール製防振マウント、 146 圧縮負荷、 50 mm EPDMノイズ、振動、衝撃にさらされる機器を保護し、寿命を延ばす必要がある場合は、この RS Pro 防振マウントを使用してください。制御パネル、モータ、コンプレッサ、その他の産業機器で使用できます。 この衝撃吸収・ノイズ低減部品は、 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)でコーティングされたステンレススチール製ボディにより、簡単に修理できます。ねじサイズ M10 、オス オスの取り付け具が付属しています。このようなボビンや円筒形マウントは、せん断用途と圧縮用途の両方で使用できます。このマウントの高さはフィートで、全高は 40 mm 、直径は 50 mm です。 これらのマウントは、振動や騒音から絶縁する必要があるあらゆる用途に便利です。このコンポーネントでは、さまざまなサイズと耐荷重のものを用意しています。特長と利点ねじ止め防振マウント ステンレススチール金属加工 高さ 40 mm のフット 黒い円筒形の脚 4 mm の圧縮偏向 圧縮負荷 146 M10 のねじサイズ 直径 50 mm 全高: 40 mm 最大動作温度は +100 C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様 ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 146kg材料 = EPDM取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type A℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 防振マウント,高さ:28mm メス-メス RS PRO 7日以内出荷
防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。
仕様 ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 28mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 113.16kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 防振マウント,高さ:28mm メス-メス RS PRO 7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様 ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 28mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 113.16kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 防振マウント,高さ:35mm メネジ専用 RS PRO 7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様 ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 58.42kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メネジ専用 RS PRO 7日以内出荷
RS PRO円筒型メス - フット防振マウント. RS PRO円筒型メス-フラットフット防振マウントは、天然ゴム製で、固定がシンプルで経済的です。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様 ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 40mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 113.6kgシリーズ = AV Type C℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
防振ゴム エスコ 税込 ¥ 2,640 ¥ 2,400 バスケットへ
防振ゴム エスコ 税込 ¥ 6,160 ~ ¥ 5,600 ~