受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。
美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
材質(ボルト)SUS304相当
材質(ナット)SUS304相当
表面処理パシペート
材質(受皿)SUS304鍛造
受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
トラスコ品番160-9890
材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメート
ねじ長さ(mm)300
全高(mm)335
ねじ寸法M20
許容荷重(N[kgf])4000
台座径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。